text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel avec écrou hexagonale DIN 601/555 Acier Electro zingué 4.6 M30X140

  1. N° ART 08200.300.140
  2. EAN 8717077034310
  3. UBB 500644857616
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre (d-D) M30
Longueur (L) (mm) 140
Remarks (lov)
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Classe 4.6
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ISO ≈4016/4033
DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 60
k 18.7
m 24
P 3.50
s 46
  1. Télécharger le modèle CAO