text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel avec écrou hexagonale DIN 601/555 Acier Electro zingué 4.6 M24X340

  1. N° ART 08200.240.340
  2. EAN 8717077034075
  3. UBB 500644855222
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M24
Longueur (L) (mm) 340
Remarks (lov)
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Classe 4.6
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
m 19
P 3
s 36
  1. Télécharger le modèle CAO