text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel avec écrou hexagonale DIN 601/555 Acier Electro zingué 4.6 M20X190

  1. N° ART 08200.200.190
  2. EAN 8715492552600
  3. UBB 952351000395
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M20
Longueur (L) (mm) 190
Remarks (lov)
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Classe 4.6
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402
ISO ≈4016/4033
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
m 16
P 2.50
s 30
  1. Télécharger le modèle CAO