text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à embase, filetage total DIN ≈6921 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M5X35

  1. N° ART 51018.050.035
  2. EAN 8715494551038
  3. UBB 500635892903
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 35
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
EN ≈1665
DIN ≈6921
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.) 16
dc (max.) 11.8
k (max.) 5.4
P 0.80
s 8
  1. Télécharger le modèle CAO