text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 Brut #6-32X7/8

  1. N° ART U07410.013.0087
  2. EAN 8717077366169
  3. UBB 500621014694
  4. UNSPSC 31161518

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Remarques
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • ATTENTION: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
Diamètre #6
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Longueur (Inch - ft) 7/8
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM F835
Direction du filetage Droit
TPI 32
Revêtement Brut
Info
  • ft = filetage total
ASME B18.3
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A 0.307
H 0.097
J 5/64
LT (min.) 0.75
Filets par pouce 32