text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six pans creux UNC ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1 5/8-11X1.1/4 ft

  1. N° ART U51060.062.0125
  2. EAN 8717077392410
  3. UBB 500621321180
  4. UNSPSC 31161518

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Remarques
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • ATTENTION: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
Classe CW / CW1
Diamètre 5/8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Longueur (Inch - ft) 1.1/4
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique ASTM F879 304
Direction du filetage Droit
TPI 11
Info
  • ft = filetage total
ASME B18.3
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A 1.188
H 0.324
J 3/8
LT (min.) 1.75
Filets par pouce 11