text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
Plus de 40 magasins
Le plus grand assortiment en Europe
Spécialiste depuis plus de 70 ans
Se connecter
S'inscrire
Europe
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Allemagne
Italie
Autres
Autres
Autres
中国
Select Language :
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Select Language :
Hollandais
Français
Anglais
Select Language :
Espagnol
Anglais
Select Language :
Français
Anglais
Select Language :
Hongrois
Anglais
Select Language :
Hollandais
Anglais
Select Language :
Polonais
Anglais
Select Language :
Portugais (Brésil)
Anglais
Select Language :
Roumain
Anglais
Select Language :
Anglais
Select Language :
Tchèque
Anglais
Select Language :
Slovaque
Anglais
Select Language :
Chinois (simplifié)
Select Language :
Allemand
Anglais
Select Language :
Italien
Anglais
Hollandais / Hollandais
Europe
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Allemagne
Italie
Autres
Autres
Autres
中国
Select Language :
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Select Language :
Hollandais
Français
Anglais
Select Language :
Espagnol
Anglais
Select Language :
Français
Anglais
Select Language :
Hongrois
Anglais
Select Language :
Hollandais
Anglais
Select Language :
Polonais
Anglais
Select Language :
Portugais (Brésil)
Anglais
Select Language :
Roumain
Anglais
Select Language :
Anglais
Select Language :
Tchèque
Anglais
Select Language :
Slovaque
Anglais
Select Language :
Chinois (simplifié)
Select Language :
Allemand
Anglais
Select Language :
Italien
Anglais
Hollandais / Hollandais
Se connecter
S'inscrire
Hide me
Produits
Menu
Fixation
Boulons
Vis six panx creux
Écrous
Visserie
Tiges filetées & goujons filetés
Rondelles & anneaux
Produits d'ancrage
Goupilles & clavettes
Rivets
Kit réparation filetage & filets rapportés
Pitons & crochets
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Kits d'assortiments & systèmes de rangement
Matériel & systèmes
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Entretoises
Machine parts
Déstockage
Outils et MCO
Outils à main
Usinage
Produits de sécurité
Outils électriques
Meulage & Ponçage
Automobile & flotte
Adhésifs, mastics et rubans
Matériel de manutention et de stockage
Outils pneumatiques
Fournitures électriques
Entretien et nettoyage
Produits chimiques techniques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Soudure au gaz
Offres spéciales
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Vis à tête fraisée à six pans creux
Toutes les catégories
Adhésifs, mastics et rubans
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Offres spéciales
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
home
...
Vis à tête fraisée à six pans creux
U51060
U51060.025.0087
Vis à tête fraisée à six pans creux UNC ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1 1/4-20X7/8 ft
N° ART
U51060.025.0087
EAN
8717077391963
UBB
500621316313
UNSPSC
31161518
Prix par 
-
Incl. TVA
Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
-
+
Ajouter
Imprimer
Télécharger le fichier PDF
Previous
Next
Spécifications
Remarques
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
ATTENTION: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
Classe
CW / CW1
Diamètre
1/4
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Longueur (Inch - ft)
7/8
Matière
Acier inoxydable (Inox)
Matière technique
ASTM F879 304
Direction du filetage
Droit
TPI
20
Info
ft = filetage total
Normes
ASME
B18.3
Sélectionnez une autre taille
Spécifications
A
0.531
H
0.161
J
5/32
L
T
(min.)
1
Filets par pouce
20