text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier Brut 010.9 M24X100

  1. N° ART 07400.240.100
  2. EAN 8715492084606
  3. UBB 950351485012
  4. UNSPSC 31161518

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M24
Longueur (L) (mm) 100
Remarques
  • Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Classe 010.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN ≈7991
ISO 10642
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.) 54
dk (max.) 39
Filetage total quand L ≤ 90
k (max.) 14
P 3
s 14
α 60°