text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M6X30

  1. N° ART 24640.060.030
  2. EAN 8715492637710
  3. UBB 950353155712
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 30
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ISO 1580
DIN 85
NF E25-128
BS 4183
ASME B18.6.7M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 12
Filetage total quand L ≤ 40
k 3.6
n 1.6
P 1
  1. Télécharger le modèle CAO