text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M5X16

  1. N° ART 24640.050.016
  2. EAN 8715492637512
  3. UBB 950353154566
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5 , M5
Longueur (L) (mm) 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16
Classe 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ASME B18.6.7M
DIN 85
BS 4183
ISO 1580
NF E25-128
  1. Sélectionnez une autre taille