text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M3X20

  1. N° ART 24640.030.020
  2. EAN 8715492637031
  3. UBB 950353152909
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M3 , M3 , M3 , M3 , M3 , M3 , M3 , M3 , M3 , M3 , M3 , M3
Longueur (L) (mm) 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20 , 20
Classe 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
BS 4183
NF E25-128
ASME B18.6.7M
ISO 1580
DIN 85
  1. Sélectionnez une autre taille