text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM A574 Brut 1/2-13X2.1/2

  1. N° ART U07000.050.0250
  2. EAN 8717077358607
  3. UBB 500620911999
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre 1/2
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Longueur (Inch - ft) 2.1/2
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM A574
Direction du filetage Droit
TPI 13
Revêtement Brut
Info
  • Marquage conformément à ASTM A574 avec marque d'identification du fabricant uniquement.
  • Attention: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
  • ft = filetage total
ASME B18.3
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A 0,750
H 0.5
J 3/8
LT (min.) 1.5
Filets par pouce 13