text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M8X40

  1. N° ART 53570.080.040
  2. EAN 8715492319487
  3. UBB 950351842584
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 40
Classe 80
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 28
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 8
P 1.25
s 6
  1. Télécharger le modèle CAO