text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M8X35

  1. N° ART 53570.080.035
  2. EAN 8715494069441
  3. UBB 500500366512
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 35
Classe 80
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 28
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 8
P 1.25
s 6
  1. Télécharger le modèle CAO