text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M10X65

  1. N° ART 53570.100.065
  2. EAN 8715494541855
  3. UBB 500571284776
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) (mm) 65
Classe 80
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 32
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 10
P 1.50
s 8
  1. Télécharger le modèle CAO