text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 10.9 M24X300

  1. N° ART 07023.240.300
  2. EAN 8717077284371
  3. UBB 500647963577
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre (d-D) M24
Longueur (L) (mm) 300
Classe 10.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 60
dk (max.) 36
Filetage total quand L ≤ 85
k (max.) 24
P 3
s 19
  1. Télécharger le modèle CAO