text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M4X25

  1. N° ART 07000.040.025
  2. EAN 8715492043665
  3. UBB 950351366477
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 25
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 20
dk (max.) 7
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 4
P 0.70
s 3
  1. Télécharger le modèle CAO