text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M33X120

  1. N° ART 07000.330.120
  2. EAN 8715492048738
  3. UBB 950351393778
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 2
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M33
Longueur (L) (mm) 120
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 78
dk (max.) 50
Filetage total quand L ≤ 100
k (max.) 33
P 3.50
s 24
  1. Télécharger le modèle CAO