text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M2X12

  1. N° ART 07000.020.012
  2. EAN 8715492043177
  3. UBB 951351646066
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M2
Longueur (L) (mm) 12
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 16
dk (max.) 3.8
Filetage total quand L ≤ 20
k (max.) 2
P 0.40
s 1.5
  1. Télécharger le modèle CAO