text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M18X100

  1. N° ART 07000.180.100
  2. EAN 8715492046765
  3. UBB 950351384033
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M18
Longueur (L) (mm) 100
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 48
dk (max.) 27
Filetage total quand L ≤ 65
k (max.) 18
P 2.50
s 14
  1. Télécharger le modèle CAO