text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M14X110

  1. N° ART 07000.140.110
  2. EAN 8715492046086
  3. UBB 950351380312
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M14
Longueur (L) (mm) 110
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 40
dk (max.) 21
Filetage total quand L ≤ 55
k (max.) 14
P 2
s 12
  1. Télécharger le modèle CAO