text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M12X55

  1. N° ART 07000.120.055
  2. EAN 8715492045591
  3. UBB 950351377102
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 55
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 36
dk (max.) 18
Filetage total quand L ≤ 50
k (max.) 12
P 1.75
s 10
  1. Télécharger le modèle CAO