text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 10.9 M36X500

  1. N° ART 07015.360.500
  2. EAN 8717077026018
  3. UBB 500644774613
  4. UNSPSC 31161605

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre (d-D) M36
Longueur (L) (mm) 500
Classe 10.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b 84
dk (max.) 54
Filetage total quand L ≤ 110
k (max.) 36
P 4
s 27
  1. Télécharger le modèle CAO