text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête carrée à téton court DIN 479 Acier Brut 8.8 M8X50

  1. N° ART 01030.080.050
  2. EAN 8715492017147
  3. UBB 950351118308
  4. UNSPSC 31161612

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Threaded pitch (P) 1.250
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 50
Classe 8.8
Mode d'entraînement Tête carrée
Forme de tête Tête carrée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
NF E25-134
DIN 479
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dp 5.5
k 8
P 1.25
s 8
z1 2
  1. Télécharger le modèle CAO