text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier Brut 8.8 M6X16

  1. N° art 08310.060.016
  2. EAN 8715492558213
  3. UBB 950351616863
  4. UNSPSC 31161612

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Threaded pitch (P) 1
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 16
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48
  1. Télécharger le modèle CAO