text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux tête ronde fendue UNC asme B18.6.4 ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué 1/4-20X1/2

  1. N° ART U24210.025.0050
  2. EAN 8717077799424
  3. UBB 500624910500
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre 1/4
Longueur (Inch - ft) 1/2
TPI 20
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête ronde
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
ASME B18.6.3
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A (max.) 0.472
H (max.) 0.175
J (max.) 0.075
TPI 20
T (max.) 0.109