text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux tête ronde fendue UNC asme B18.6.4 ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué #10-24X6 Inch

  1. N° ART U24210.019.0600
  2. EAN 8717077799400
  3. UBB 500624910351
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre #10
Longueur (Inch - ft) 6 Inch
TPI 24
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête ronde
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
ASME B18.6.3
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A (max.) 0.359
H (max.) 0.137
J (max.) 0.06
TPI 24
T (max.) 0.087