text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux Tête ronde fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué 3/8-16X3 Inch

  1. N° ART U24861.037.0300
  2. EAN 8712423001886
  3. UBB 500624963640
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre 3/8
Longueur (Inch - ft) 3 Inch
TPI 16
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête large
Matière Low carbon steel
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Unified National Coarse
ASME B18.6.3
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A (max.) 0.823
H (max.) 0.215
J (max.) 0.094
T (max.) 0.124
Filets par pouce 16