text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux Tête ronde fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acier inoxydable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #8-32X1/4

  1. N° ART U51215.016.0025
  2. EAN 8712423001961
  3. UBB 500625032353
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre #8
Longueur (Inch - ft) 1/4
TPI 32
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête large
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2 (AISI 304/18-8)
Direction du filetage Droit
ASME B18.6.3
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A (max.) 0.384
H (max.) 0.102
J (max.) 0.054
T (max.) 0.058
Filets par pouce 32