text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Vis à métaux Tête ronde fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acier inoxydable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #6-32X3/8

  1. N° ART U51215.013.0037
  2. EAN 8712423001923
  3. UBB 500625031934
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre #6
Longueur (Inch - ft) 3/8
TPI 32
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête large
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2 (AISI 304/18-8)
Direction du filetage Droit
ASME B18.6.3
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A (max.) 0.321
H (max.) 0.086
J (max.) 0.048
T (max.) 0.050
Filets par pouce 32