text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux Tête ronde fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acier inoxydable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #10-24X3/4

  1. N° ART U51215.019.0075
  2. EAN 8712423002081
  3. UBB 500625033591
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre #10
Longueur (Inch - ft) 3/4
TPI 24
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête large
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2 (AISI 304/18-8)
Direction du filetage Droit
ASME B18.6.3
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A (max.) 0.448
H (max.) 0.118
J (max.) 0.067
T (max.) 0.068
Filets par pouce 24