text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux Tête fraisée fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué #6-32X2.

  1. N° ART U24540.013.0200
  2. EAN 8715492973139
  3. UBB 500624944509
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre #6
Longueur (Inch - ft) 2 Inch
TPI 32
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
ASME B18.6.3
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A (max.) 0.262
H (max.) 0.083
J (max.) 0.048
T (max.) 0.038
Filets par pouce 32