text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux Tête fraisée fendue UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Laiton #12-24X1.1/2

  1. N° ART U48170.021.0150
  2. EAN 8715492983053
  3. UBB 500624967948
  4. UNSPSC 31161504

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Diamètre #12
Longueur (Inch - ft) 1.1/2
TPI 24
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Laiton
Direction du filetage Droit
ASME B18.6.3
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

A (max.) 0.412
H (max.) 0.132
J (max.) 0.067
T (max.) 0.06
Filets par pouce 24