text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.6 M6X75

  1. N° art 08250.060.075
  2. EAN 8715492554963
  3. UBB 950351601832
  4. UNSPSC 31161612

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 75
Remarks (lov)
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Classe 4.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ISO ≈8677/4034
DIN 603/555
BS ≈4933/3692
NF ≈E27-351 / E25-402
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
m 5
P 1
fn (max.) 4.6
s 10
Vn (max.) 6.48
  1. Télécharger le modèle CAO