text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.6 M16X170

  1. N° ART 08250.160.170
  2. EAN 8715492556479
  3. UBB 954351413537
  4. UNSPSC 31161612

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M16
Longueur (L) (mm) 170
Remarks (lov)
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Classe 4.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
ISO ≈8677/4034
BS ≈4933/3692
DIN 603/555
NF ≈E27-351 / E25-402
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7
  1. Télécharger le modèle CAO