text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.6 M12X400

  1. N° art 08250.120.400
  2. EAN 8715492556189
  3. UBB 950351611328
  4. UNSPSC 31161612

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 400
Remarks (lov)
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Classe 4.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
BS ≈4933/3692
ISO ≈8677/4034
DIN 603/555
NF ≈E27-351 / E25-402
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
m 10
P 1.75
fn (max.) 8.75
s 19
Vn (max.) 12.7
  1. Télécharger le modèle CAO