text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.6 M10X30

  1. N° art 08250.100.030
  2. EAN 8715492555458
  3. UBB 950351605064
  4. UNSPSC 31161612

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M10
Longueur (L) (mm) 30
Remarks (lov)
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Classe 4.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
DIN 603/555
BS ≈4933/3692
ISO ≈8677/4034
NF ≈E27-351 / E25-402
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
m 8
P 1.50
fn (max.) 6.6
s 17
Vn (max.) 10.58
  1. Télécharger le modèle CAO