text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à double filetage avec section hexagonale, six lobes internes Acier Electro zingué M8X50

  1. N° ART 17310.080.050
  2. EAN 8712547015271
  3. UBB 500500969521
  4. UNSPSC 31162400

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Longueur (L) (mm) 50
Diamètre (d-D) M8
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Type no. 69G
Info
  • M8x50 est sans section hexagonale
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b1 15
b2 30
d2 7.3
P 1.25
s "-"
Clé T25