text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à double filetage avec section hexagonale, six lobes internes Acier Electro zingué M8X160

  1. N° ART 17310.080.160
  2. EAN 8712547004848
  3. UBB 408366307523
  4. UNSPSC 31162400

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Longueur (L) (mm) 160
Diamètre (d-D) M8
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Type no. 69G
Info
  • M8x50 est sans section hexagonale
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

b1 50
b2 50
d2 7.3
P 1.25
s 6
Clé T25