text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Vis à double filetage avec section hexagonale, six lobes internes Acier Electro zingué M8X150

  1. N° ART 17310.080.150
  2. EAN 8712547004831
  3. UBB 408366306954
  4. UNSPSC 31162400

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
d1 M8
Longueur (L) (mm) 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150
Diamètre (d-D) M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Type no. 69G
Info
  • M8x50 est sans section hexagonale
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications