text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à double filetage avec section hexagonale, six lobes internes Acier Electro zingué M10X120

  1. N° ART 17310.100.120
  2. EAN 8712547017954
  3. UBB 950366001614
  4. UNSPSC 31162400

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
d1 M10
Longueur (L) 120
Diamètre (d-D) M10
Informations supplémentaires 69G
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Type no. 69G
Info
  • M8x50 is without hexagonal shank

Spécifications

P 1.50
b2 60
s 8
Clé T25
d2 9
b1 50