text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à double filetage Acier Electro zingué 73A M6X120

  1. N° ART 17320.060.120
  2. EAN 8712547005159
  3. UBB 408366306798
  4. UNSPSC 31161618

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
d1 M6
Longueur (L) 120
Diamètre (d-D) M6
Informations supplémentaires 73A
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Type no. 73A
Info
  • Sólo M6 con hexalobular T15.

Spécifications

b1 30
P 1
d2 6
b2 30
Clé T15