text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à double filetage Acier Electro zingué 73A M4X40

  1. N° ART 17320.040.040
  2. EAN 8712547016735
  3. UBB 950370020113
  4. UNSPSC 31161618

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
d1 M4
Longueur (L) 40
Diamètre (d-D) M4
Informations supplémentaires 73A
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Metric thread and wood screw thread
Type no. 73A
Info
  • T15 six lobes internes uniquement en M6.
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d2 4.2
b1 17
b2 20
P 0.70