text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 40432 N/A HSS-G 16X18 D

  1. N° ART 9U052952
  2. EAN 4022835657163
  3. UBB 500513491521
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 65716

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés. Pour le taraudage à la main ou machine.

Matière de base HSS-G
Diamètre (mm) 16
Taille d'entraînement 14.5
Effective long. 22
Matière technique HSS-G
Longueur totale 80
Taille de la tige (mm) 18
Taille 16x18
Type de taraud D
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 40432