text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 30X3.5 B

  1. N° ART 9N709448
  2. EAN 4022835383789
  3. UBB 500513420827
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 38378

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Matière de base HSS-E
Diamètre (mm) 30
Taille d'entraînement 18
Effective long. 45
Matière technique HSS-E
Longueur totale 180
Taille de la tige (mm) 22
Taille 30x3.5
Type de taraud B
Tolérance ISO 2 /6H
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 376