text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 20X2.5 C 35° RSP

  1. N° ART 9T505940
  2. EAN 4022835327660
  3. UBB 500513481217
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 32766

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Matière de base HSS-E
Diamètre (mm) 20
Taille d'entraînement 12.0
Effective long. 25
Matière technique HSS-E
Longueur totale 140
Taille de la tige (mm) 16
Taille 20x2.5
Type de taraud C 35° RSP
Tolérance 6g
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 376