text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 18X2.5 gauche C 35° SP

  1. N° ART 9Z597877
  2. EAN 4022835347620
  3. UBB 500513469279
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 34762

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Matière de base HSS-E
Diamètre (mm) 18
Taille d'entraînement 11
Effective long. 25
Matière technique HSS-E
Longueur totale 125
Taille de la tige (mm) 14
Taille 18x2.5 gauche
Type de taraud C 35° SP
Tolérance ISO 2 /6H
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 376