text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X6 C 35° RSP

  1. N° ART 9O670710
  2. EAN 4022835717546
  3. UBB 500513419282
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 71754

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Matière de base HSS-E
Diamètre 1.1/2
Taille d'entraînement 24.0
Effective long. 40
Matière technique HSS-E
Longueur totale 200
Taille de la tige (mm) 32
Taille BSW 1.1/2 x 6
Type de taraud C 35° RSP
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 376