text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 8X0.75 B

  1. N° ART 9X803712
  2. EAN 4022835369066
  3. UBB 500513523968
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 36906

Matériaux INOXYDABLES à copeaux longs à 1000 N/mm² - matériaux difficiles à usiner - aciers au chrome fortement alliés - surface traitée par vaporisation

Matière de base HSS-E
Diamètre (mm) 8
Taille d'entraînement 4.9
Effective long. 8
Matière technique HSS-E
Longueur totale 80
Taille de la tige (mm) 6
Taille 8x0.75
Type de taraud B
Tolérance ISO 2 /6H
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 374