text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 gauche C 35° RSP

  1. N° ART 9P374291
  2. EAN 4022835349044
  3. UBB 500513466952
  4. UNSPSC 23241615
  5. N° Article du fabricant 34904

Pour une utilisation générale dans les matériaux faciles à usiner à 900 N/mm², aciers non alliés ou faiblement alliés

Matière de base HSS-E
Diamètre (mm) 5
Taille d'entraînement 2.7
Effective long. 5
Matière technique HSS-E
Longueur totale 70
Taille de la tige (mm) 3.5
Taille 5x0.5 gauche
Type de taraud C 35° RSP
Tolérance ISO 2 /6H
Remarks (lov)
  • Brochure technique disponible sur demande.
DIN 374